メイン画像

004180631 エコバーガー袋 HEIKO 47881097 004180631 エコバーガー袋 HEIKO 47881097 004180631 エコバーガー袋 HEIKO 47881097

エコバーガー袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 材質未晒クラフト紙50g+内側水性コーティング 注文コード47881097 品番004180631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン不使用の環境にやさしい商品です。水性バリアコーティングにより耐油性、耐水性があります。テイクアウトにぴったりでハンバーガーや肉まんなどが入ります。四辺のうち二辺の口があいています。袋の上部の片側が4mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。
電子レンジ不可
ヒートシール可
入数:100枚

材質未晒クラフト紙50g+内側水性コーティング 寸法(mm)【口ずらし内】4 未晒無地 規格NO.18 寸法(幅W×高さH)(mm)180×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする