メイン画像
ケーピープラテック
ケーピープラテックの ラップ・消耗品・食品包材
ケーピープラテックの 食品容器
ケーピープラテックの フードカップ
紙カップ KMカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
47881386
品番
004441032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
KMカップ「KM140-750」・「KM140-850」・「KM140-1000」に対応する外嵌合フタとなります。レンジ対応は不可となります。
耐熱温度:80℃
入数:50枚
材質
OPS
色
透明
品番
KM140 穴なし
直径×高さ(mm)
150×20
商品タイプ
フタ