メイン画像

紙カップ KMカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47881395 品番004441050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

紙カップ「KMカップ KM150-500」「KMカップ KM150-750」に対応する中皿です。適合フタ「KMカップ KM150 中皿用嵌合フタ」は別売です。HEIKO未晒・晒フードカップの150口径商品にもお使いいただけます。
電子レンジ使用可
耐熱温度:110℃
容量:約350cc
入数:50枚

材質PP 半透明 品番KM150 直径×高さ(mm)155×37 商品タイプ中皿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする