メイン画像

004441055 弁当容器 KM重箱 ケーピープラテック 47881429 004441055 弁当容器 KM重箱 ケーピープラテック 47881429

弁当容器 KM重箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47881429 品番004441055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

弁当容器「KM重箱 170-500」「KM重箱 170-750」「KM重箱 170-1000」用の中皿です。中皿使用時は別売の「KM重箱 170中皿用蓋フタ」をご利用ください。
電子レンジ使用可
耐熱温度:110℃
入数:50枚

材質PP 規格170 寸法(縦×横×高さ)(mm)178×130×35 商品タイプ中皿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする