メイン

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47881595 品番 BHM85181B2
参考基準価格(税別)¥141,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・省エネ対応
リミッタースペース無

用途エコキュート・IH対応 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)442(半埋込427) ドア 主幹容量(A)50 アース端子実装数12(11回路は6) リミッタースペースなし IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/1 マンセル記号10Y9/0.5 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A 回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)18+1(19)
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする