メイン画像

004466169 紙皿 バガスペーパーウェア ボウル HEIKO 47881630 004466169 紙皿 バガスペーパーウェア ボウル HEIKO 47881630

紙皿 バガスペーパーウェア ボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 47881630 品番 004466169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。ボウルタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:600ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙) ホワイト 容量(mL)600 直径×高さ(cm)18×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする