メイン画像

004466185 紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 47881745 004466185 紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 47881745 004466185 紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 47881745 004466185 紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 47881745 004466185 紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿 HEIKO 47881745

紙皿 バガスペーパーウェア カレー皿

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47881745 品番004466185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。カレー皿タイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。別売で専用の透明蓋があります。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:550ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙) ホワイト 容量(mL)550 タイプ本体 寸法(縦×横×高さH)(cm)13.5×20.3×4.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
給食用に
建設業・工事業

素材はしっかりしていて、レンジOKなので使いやすいです。ただ、思ったより容量が少なく、大盛りのカレーは出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする