メイン画像

004466187 紙皿 バガスペーパーウェア バーガー HEIKO 47881770 004466187 紙皿 バガスペーパーウェア バーガー HEIKO 47881770 004466187 紙皿 バガスペーパーウェア バーガー HEIKO 47881770 004466187 紙皿 バガスペーパーウェア バーガー HEIKO 47881770

紙皿 バガスペーパーウェア バーガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47881770 品番004466187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。バーガーボックスタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙) ホワイト サイズ横14.5×縦14×高7.5(下部分4)cm 規格S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする