メイン画像

004466188 紙皿 バガスペーパーウェア スープカップ HEIKO 47881779 004466188 紙皿 バガスペーパーウェア スープカップ HEIKO 47881779

紙皿 バガスペーパーウェア スープカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47881779 品番004466188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。燃えるゴミとして処理できます。スープカップタイプ。水や油に強く、イベントでの使用や、アウトドア・ホームパーティなどで活躍します。別売で専用蓋があります。※食品の長期保存には適しません。※熱湯は入れないでください。
電子レンジ使用可
オーブン使用不可
耐熱温度:100℃
容量:450ml
入数:50枚

材質天然パルプ(バガス紙) ホワイト 容量(mL)450 直径×高さ(cm)11.4×8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする