メイン画像

004490151 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881901 004490151 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881901 004490151 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881901

未晒フードトレー 浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 規格14-8 注文コード47881901 品番004490151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は規格など7種類から選べます 他の種類を見る

1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング 高さ(mm)24 タイプ本体 外形寸法(mm)【上辺】139×80 規格14-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする