メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 汎用トレー
未晒フードトレー 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
47881971
品番
004490157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
未晒フードトレー14-8用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。
電子レンジ使用不可
入数:50枚
材質
防曇A-PET
高さ(mm)
31
タイプ
高蓋
外形寸法(mm)
【上辺】143×82
規格
14-8用