メイン画像

004490158 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881980 004490158 未晒フードトレー 浅型 HEIKO 47881980

未晒フードトレー 浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47881980 品番004490158
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

未晒フードトレー16-9用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。防曇加工で、出来立てを盛り付けても曇りにくくて美しい仕上がりに。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質防曇A-PET 高さ(mm)32 タイプ高蓋 外形寸法(mm)【上辺】163×92 規格16-9用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする