メイン画像

004490163 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882041 004490163 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882041 004490163 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882041 004490163 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882041 004490163 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882041 004490163 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882041

未晒フードトレー 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 規格2025/12/12 注文コード47882041 品番004490163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング 高さ(mm)35 タイプ本体 外形寸法(mm)【上辺】120×120 規格2025/12/12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする