メイン画像

004490171 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882059 004490171 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882059 004490171 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882059 004490171 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882059

未晒フードトレー 深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 規格14-14 注文コード47882059 品番004490171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング 高さ(mm)35 タイプ本体 外形寸法(mm)【上辺】140×140 規格14-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする