メイン画像

004490167 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882068 004490167 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882068 004490167 未晒フードトレー 深型 HEIKO 47882068

未晒フードトレー 深型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47882068 品番004490167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

未晒フードトレー12-12用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。環境にやさしいバイオPET使用。
電子レンジ使用不可
入数:50枚

材質バイオPET 高さ(mm)25 タイプ高蓋 外形寸法(mm)【上辺】125×125 規格12-12用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする