メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 汎用トレー
未晒フードトレー 深型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
47882077
品番
004490168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
未晒フードトレー15-12用の専用蓋。ふんわりと盛り付けできて料理の見栄えも良い高蓋です。環境にやさしいバイオPET使用。
電子レンジ使用不可
入数:50枚
材質
バイオPET
高さ(mm)
25
タイプ
高蓋
外形寸法(mm)
【上辺】160×125
規格
15-12用