メイン画像

004490170 嵌合フードパック HEIKO 47882111 004490170 嵌合フードパック HEIKO 47882111 004490170 嵌合フードパック HEIKO 47882111 004490170 嵌合フードパック HEIKO 47882111 004490170 嵌合フードパック HEIKO 47882111 004490170 嵌合フードパック HEIKO 47882111

嵌合フードパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47882111 品番004490170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

環境に優しいバイオPETを使用した嵌合フードパック。「アイスカップ115-270」「未晒フードトレー12-12」が2つ入るサイズです。丼と麺など、ツインカップを活用した組み合わせ弁当におすすめです。
50枚入

材質バイオPET 高さ(mm)【総】64【蓋】32 外形寸法(mm)260×145×深39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする