メイン画像

004490426 クラフトフードパック HEIKO 47882120 004490426 クラフトフードパック HEIKO 47882120 004490426 クラフトフードパック HEIKO 47882120

クラフトフードパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード47882120 品番004490426
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

プラスチックの代替え用に生まれた紙製で環境に優しい食品容器です。テイクアウトや行楽、アウトドアなどで大活躍します。内面PEラミネート加工で耐水性、耐油性があります。電子レンジ・オーブンではご使用出来ません。食品衛生法規格基準適合商品です。
電子レンジ・オーブン使用不可
本体容量:350ml
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+PEコーティング 品番FP-350 内寸法(縦×横×高さ)(mm)125×170×48 寸法(縦×横×高さ)(mm)125×170×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする