メイン画像
BMターゲット
BMターゲットの ラップ・消耗品・食品包材
BMターゲットの 紙皿・ドリンク関連商品
BMターゲットの 紙コップ
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
47882391
品番
004533138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
適合
90口径蓋
材質
晒クラフト紙+PEコーティング
色
イエロー
容量
約400
高さ(mm)
110
口径(Φmm)
90
容量(オンス)
12
底径(Φmm)
60
入数
25
メーカー商品コード
004533138
商品タイプ
本体