メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの 紙コップ
ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
47882488
品番
004537020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ホテルや病院など、宿泊者提供に便利な個包装紙コップ。満杯容量約205ml。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング、PE
高さ(mm)
78
口径(Φmm)
72
底径(Φmm)
51
自重(oz)
7