メイン画像

004537028 未晒フードカップ HEIKO 47882497 004537028 未晒フードカップ HEIKO 47882497 004537028 未晒フードカップ HEIKO 47882497 004537028 未晒フードカップ HEIKO 47882497 004537028 未晒フードカップ HEIKO 47882497

未晒フードカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード47882497 品番004537028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップです。アイスやデザート、小さなメニューのテイクアウト用として。アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。食品衛生法規格基準適合商品です。※食品の長期保存には適しません。
容量:80ml
電子レンジ・オーブン使用不可
入数:100個

材質未晒クラフト紙+PEコーティング 容量(mL)80 高さ(mm)40 口径(Φmm)61.5 底径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする