メイン画像

004537032 未晒ヌードルカップ HEIKO 47882540 004537032 未晒ヌードルカップ HEIKO 47882540 004537032 未晒ヌードルカップ HEIKO 47882540 004537032 未晒ヌードルカップ HEIKO 47882540

未晒ヌードルカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 47882540 品番 004537032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

身蓋一体型のクラフトフード容器。深さがあるので麺類や汁物にもお使いいただけます。50個入。

材質未晒クラフト紙+PPコーティング 高さ(mm)98 口径(Φmm)82×70 底径(Φmm)83 自重(oz)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする