メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 麺・スープ・汁物容器
未晒ヌードルカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
47882558
品番
004537034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
身蓋一体型のクラフトフード容器。深さがあるので麺類や汁物にもお使いいただけます。50個入。
材質
未晒クラフト紙+PPコーティング
高さ(mm)
118
口径(Φmm)
103×93
底径(Φmm)
93
自重(oz)
32