メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 汎用トレー
クラフトフードトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
47882576
品番
004537036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
クラフト紙にPEコーティングしたシンプルな紙製トレー容器。深型なのでパン・揚げ物・サラダ・パスタ・焼きそば等、様々なフードにお使いいただけます。100枚入。
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
【天面】130×82
高さ(mm)
35
規格
深型 S
底面サイズ(mm)
85×51