メイン画像

004537043 クラフトフードパック HEIKO 47882610 004537043 クラフトフードパック HEIKO 47882610 004537043 クラフトフードパック HEIKO 47882610 004537043 クラフトフードパック HEIKO 47882610 004537043 クラフトフードパック HEIKO 47882610

クラフトフードパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード47882610 品番004537043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハンバーガーなど、高さのある食品を入れるのにぴったりな、クラフト食品箱です。内側耐油加工付き。
電子レンジ不可
オーブン不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+PEコーティング 寸法(mm)【天面】100×100 高さ(mm)70 規格バーガー S 底面サイズ(mm)100×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする