メイン画像

004537044 クラフトフードパック HEIKO 47882619 004537044 クラフトフードパック HEIKO 47882619 004537044 クラフトフードパック HEIKO 47882619 004537044 クラフトフードパック HEIKO 47882619 004537044 クラフトフードパック HEIKO 47882619

クラフトフードパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード47882619 品番004537044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大きめなハンバーガーなど、高さのある食品を入れるのにぴったりな、クラフト食品箱です。内側耐油加工付き。
電子レンジ不可
オーブン不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+PEコーティング 寸法(mm)【天面】135×135 高さ(mm)90 規格バーガー L 底面サイズ(mm)135×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする