メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの フードパック
クラフトフードパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
47882628
品番
004537045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ホットドッグなど、長さ・高さのある食品を入れるのにぴったりな、クラフト食品箱です。内側耐油加工付き。
電子レンジ不可
オーブン不可
入数:50枚
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
【天面】195×70
高さ(mm)
75
規格
ホットドッグ
底面サイズ(mm)
195×70