メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙皿・ドリンク関連商品
HEIKOの アイスカップ
アイスカップ用 紙蓋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
47882689
品番
004537114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
アイスカップ専用の紙製蓋です。両面PEコーティングで結露に強く、冷凍・冷蔵可能です。電子レンジは使用できません。
対応製品
HEIKOアイスカップ76-150/HEIKO未晒ペーパーカップ9オンス/HEIKOペーパーカップ9オンスホワイト
材質
未晒クラフト紙+両面PEコーティング
色
クラフト
規格
76口径用
口径(Φmm)
76
入数
50
商品タイプ
平蓋