WeEn Semiconductors Co., Ltd
NXP 整流ダイオード 8A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50個)
注文コード
47882723
品番
BYW29EX-200,127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
整流ダイオード、WeEnSemiconductors
長さ(mm)
10.3
幅(mm)
4.6
高さ(mm)
9.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・シリコンジャンクション
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-220F
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.3
ピーク逆繰返し電圧(V)
200
ピーク逆電流(μA)
10
ピーク逆回復時間(ns)
25