メイン画像
HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
HEIKOの おしぼり
ヘイコー おしぼり 平 180×210 黒フィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2400枚)
注文コード
47882786
品番
004711065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本体にバイオマス10%配合した、環境にやさしいおしぼりです。高級感のある、中身が透けない黒い個包装。
材質
スパンレース不織布
タイプ
平型
シートサイズ(mm)
180×210
色(袋)
黒
色(本体)
白
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
240037
バイオマス配合率(%)
10