メイン画像

005340710 手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO 47882978 005340710 手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO 47882978 005340710 手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO 47882978 005340710 手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO 47882978 005340710 手提げ紙袋 ワインバッグ HEIKO 47882978

手提げ紙袋 ワインバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード47882978 品番005340710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ワイン1本用の手提げ紙袋です。通常段ボールなどに利用されるライナー紙を使用し、ナチュラルな風合いに。環境配慮型商品です。口ボール・底ボール付。
手紐:アクリル紐
入数:10枚

用途1本用 材質ライナー紙120g 幅(mm)110 高さ(mm)365 マチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする