メイン画像
HEIKO
HEIKOの ポリ袋・ゴミ袋
HEIKOの ポリ袋(ゴミ袋)
再生原料LDサニタリーポリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
47883161
品番
006602701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
再生原料を40%配合したトイレコーナー用のポリ袋です。厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しています。中身が見えにくい黒い材質を使用しています。
材質
LDPE60%+再生原料40% 着色原反
色
黒
再生材使用率(%)
40
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
0.02×320×380
再生材使用
使用