メイン画像

006602702 再生原料サニタリーバッグ HEIKO 47883170 006602702 再生原料サニタリーバッグ HEIKO 47883170

再生原料サニタリーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード47883170 品番006602702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ホテルや旅館などの客室用備品です。トイレのサニタリー用袋です。フックに掛けられるよう上部に穴が開いています。「SANITARY BAG」の印刷入りで、日本語と英語の2ヶ国で表記しています。再生原料を40%配合し、バージン原料を削減した環境にやさしいポリ袋です。
入数:100枚

材質LDPE+再生原料40% 乳白原反 寸法(幅W×高さH)(mm)【全体】170×290 寸法(幅W×厚さ)(mm)120×0.04 再生材使用率(%)40 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする