メイン画像

006602703 再生原料ランドリーバッグ HEIKO 47883179 006602703 再生原料ランドリーバッグ HEIKO 47883179

再生原料ランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード47883179 品番006602703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

ホテルや旅館などの客室用備品です。ランドリー用のポリ袋です。「LAUNDRY BAG」の印刷入りで、日本語と英語の2ヶ国で表記しています。作業性が良くコンパクトな八つ折加工になっています。再生原料を40%配合し、バージン原料を削減した環境にやさしいポリ袋です。
入数:20枚

材質LDPE+再生原料40% 乳白原反 幅(mm)410 厚さ(mm)0.025 高さ(mm)520 再生材使用率(%)40 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする