メイン画像

006602704 バイオコップ消毒袋 HEIKO 47883188 006602704 バイオコップ消毒袋 HEIKO 47883188 006602704 バイオコップ消毒袋 HEIKO 47883188

バイオコップ消毒袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード47883188 品番006602704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ホテルや旅館などの客室用備品です。コップにかぶせてお使いいただくポリ袋です。「消毒済」の印刷入りで、日本語と英語の2ヶ国で表記しています。汚れやホコリを防ぎ清潔感を保ちます。生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだ環境にやさしいポリ袋です。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:200枚

材質HDPE+バイオマス10% ナチュラル原反 幅(mm)75、全体:140 厚さ(mm)0.015 ナチュラル 高さ(mm)200 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180020 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする