メイン画像

再生原料室内用ポリ袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 47883215 品番 006602714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

客室・オフィス・ご家庭の小さなごみ箱にお使い頂ける再生原料を25%配合した薄手タイプのポリ袋です。廃棄されるはずのポリエチレンを原料に利用することでCO2の排出量を大幅に削減しています。再生原料を使用しているため、臭いを生じる場合がありますが品質には問題ありません。

材質HDPE75%+再生原料25% ナチュラル原反 容量(L)20 再生材使用率(%)25 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.008×520×600 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする