メイン画像

006694615 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 47883240 006694615 極薄HDポリ袋 ポリパック HEIKO 47883240

極薄HDポリ袋 ポリパック

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 幅(mm)200 注文コード47883240 品番006694615
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ボックスティッシュのように1枚ずつ取り出せる極薄強化ポリ袋です。手軽に使えて重宝します。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:1000枚

材質HDPE 幅(mm)200 厚さ(mm)0.006 透明 高さ(mm)300 タイプ箱入 種類平袋 入数(枚)1000 サイズ(号)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
台所で小分けする時などに使います。
その他業種

数年前に偶然購入してから、とても使いやすく枚数が多いので、気に入っていました。今回、また使うことが出来て嬉しいです。

2026-01-09
用途:
台所でのごみ処分他
東洋リビング株式会社 様

枚数がたくさんで、コスパが良いです。
丈夫さもあります。
ただ、凍ったカレーを湯煎したことがありますが、失敗しました。
高い熱には弱いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする