メイン

コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47883318 品番BQEK82326
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース付

仕様単2 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)416(半埋込401) ドア 主幹容量(A)30 アース端子実装数6 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2000/02/01 マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース2+6
注意
※100V専用です。200Vへの切り替えはできません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※停電時(非常時)には切替スイッチのハンドル位置を下側「||」にする。
※通常時のハンドル位置は上側「|」です。ハンドル位置を中「〇」にすると負荷への電源供給が「切」になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする