メイン

コスモパネル 創エネ対応 屋内用交流集電盤(全量買取住宅向け)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47883345 品番BQE810PV3
参考基準価格(税別)¥99,400 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース付

用途全量買取住宅向け 材質プラスチック製 容量(kW)(総発電)16以下 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)416(半埋込401) ドア 主幹容量(A)100 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※設置環境の温度余裕度を考慮し、連系ブレーカは40Aを搭載。
※住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。
※パワーコンディショナ3台搭載可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする