メイン画像

006794801 マットOPP袋 HEIKO 47883371 006794801 マットOPP袋 HEIKO 47883371 006794801 マットOPP袋 HEIKO 47883371 006794801 マットOPP袋 HEIKO 47883371

マットOPP袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード47883371 品番006794801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるマットタイプのOPP袋です。焼き菓子や雑貨小物のギフトにおすすめです。ヒートシーラーによるシール留めが可能です。食品衛生法規格基準適合商品です。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用不可
入数:100枚

材質マットOP20/CP20 規格2025/10/13 無地 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)100×130×0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする