メイン画像

006794803 マットOPP袋 HEIKO 47883389 006794803 マットOPP袋 HEIKO 47883389 006794803 マットOPP袋 HEIKO 47883389 006794803 マットOPP袋 HEIKO 47883389

マットOPP袋

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード47883389 品番006794803
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるマットタイプのOPP袋です。焼き菓子や雑貨小物のギフトにおすすめです。ヒートシーラーによるシール留めが可能です。食品衛生法規格基準適合商品です。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用不可
入数:100枚

材質マットOP20/CP20 規格14-20 無地 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)140×200×0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする