メイン

感震ブレーカー搭載 マルチボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47883677 品番BQE8307ZA
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ搭載 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)314(半埋込299) ドア 主幹容量(A)30 回路スペース7回路 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※この商品主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。
※既設の住宅分電盤の1次側に設置してください。
※太陽光発電連系ブレーカを搭載する場合、主幹ブレーカを3P3E逆接続可能型にする必要があります。
※住宅分電盤付近に本製品が増設できるスペースがあるか確認してください。
※引込線に余長があることを確認してください。余長がない場合、再配線または電線の延長が必要となります。
※配線延長時には住宅分電盤内に電線接続部が配置できるスペースがあるか確認してください。
※住宅分電盤の主幹容量を事前に確認してください。既存盤の主幹容量が75Aまで対応可能です(主幹容量100Aは対応できません)。
※住宅分電盤に非常用回路、蓄熱暖房器、エコキュート、電気温水器等、1次送り回路がある場合は、本製品に1次送り回路を設置する必要があります。
※住宅分電盤にて、電気の使用量を計測している場合は、主幹ブレーカを計測しているCT線が延長できる構造となっているか確認してください。本製品への移設または延長ができない場合、本製品分の電気の使用量は計測することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする