メイン
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47883808
品番
BQW85182B2
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
用途
エコキュート・IH対応
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
75(半埋込30)
縦(mm)
325(半埋込310)
横(mm)
416(半埋込401)
ドア
付
主幹容量(A)
50
アース端子実装数
12(12回路以下は6)
リミッタースペース
なし
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
分岐内容
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/2/1/1
マンセル記号
10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
20A
回路数+回路スペース
18+2
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。