ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 静電容量(μF)270 注文コード47883947 品番EEUTP1V271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)10(Dia.)×16 直径(Φmm)10 高さ(mm)16 取付方式スルーホール 電圧(V)DC35 シリーズTP RADIAL 寿命3000h 許容差±20% 動作温度(℃)-40〜135 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)130 リーク電流(μA)0.01以下 リップル電流(mA)- リップル電流(A)1.1 静電容量(μF)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする