水まわりの防水テープ バスコークテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード47884089 品番HJ-030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

浴室やキッチン、洗面所など水まわりにご使用いただける防水テープです。
使用後すぐに防水効果を得られるため、すきま時間に切って貼るだけで防水対策いただけます。
表面にPEを使用しているため、汚れがつきにくいです。
薄手でなじみやすいため、段差ができにくいです。
折り目付きなので、角に貼りやすいです。

用途浴室、キッチン、洗面台などの水まわりのすきま防水に。 白色 テープ幅(mm)22 テープ長さ(m)3.2 主成分ブチルゴム 危険物の類別非危険物
注意
※シーリング材の上からは施工できません。
※施工箇所の水アカなどの汚れ、油、サビ、古いシーリング材などを完全に落とし、よく乾燥させてから使用してください。
※本品の表面には塗装はのりません。
※冬季などではゴムのべたつきが弱い場合がございます。その場合はドライヤーなどで軽く温めてご使用ください。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては、換気を良くする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※直接火の当たる箇所や火気に近い場所には使用しない。
※直射日光を避け、湿気の少ない場所に保管する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※飼育水槽·池·食品容器·浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用しない。
※衣服につくととれないので注意する。
※自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的·用途·条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする