メイン

コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応住宅分電盤 フリースペース付 センサーユニット用電源ブレーカ内蔵 出力電気方式単相2線200V用 エネルギー対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47884937 品番BQEF84261J
参考基準価格(税別)¥137,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。
リミッタースペースなし
単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)
太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)

用途
エネルギー対応
全電力管内用
材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)620(半埋込605) ドア 盤定格(A)100 主幹容量(A)40 アース端子実装数12 リミッタースペースなし 分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6 フリースペース マンセル記号10Y9/0.5 回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※センサーユニット用電源ブレーカは分岐上段取付専用品です。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電連系ブレーカを搭載しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする