メイン

スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47884955 品番BHR325W
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
深夜電力用ブレーカの取り付けに。
分岐増設用、主幹改修用に。
仕様2コ用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)272(半埋込257) 有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72 マンセル記号10Y9/0.5
注意
※半埋込施工時、石こうボード用取付はさみ金具を使用して取り付けることができます。ただし、露出施工時は石こうボード用取付はさみ金具は使用できません。
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする