メイン
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47885086
品番
BHR325T2
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途
エコキュート(20A200V)
仕様
オール電化(単2・200V)
色
ホワイト
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
170(半埋込155)
収納機器
BSH2202(20A)
注意
※入線サイズ最大14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
※単2専用端子台です。単3は使用できません。