メイン

EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47885199 品番 BQE325E4
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。

用途
入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様(引込開閉器用スペース)なし ホワイト 深さ(mm)111(半埋込30) 縦(mm)325(半埋込310) 横(mm)150(半埋込135) 収納機器BSHE34023(40A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする