Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47885243
品番
EEUFK1C332L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
静電容量(μF)
3300
リップル電流(mA)
-
リップル電流(A)
2.72
電圧(V)
DC16
動作温度(℃)
-55〜105
寸法(mm)
12.5(Dia.)×30
直径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
30
取付方式
スルーホール
シリーズ
FK Radial
寿命
5000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
5
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
18
リーク電流(μA)
0.01以下